• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä. 980 mm

Tuote nro.: 445000 980
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,06 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mittauspylvään poikkipinta 35×15 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan mitat - pituus 220 mm
Jalustan mitat - leveys 120 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445000 980
EAN / GTIN 4059192066789

Kuvaus

Malli:

Selkeä, 12 mm korkea LCD-näyttö. Ergominen ja tukeva jalka, jossa karkaistu ja läpätty tukipinta helppoon ja nykäyksettömään siirtoon. Luisti ja kisko karkaistua ja ruostumatonta terästä. Suuri käsipyörä kohdistamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi hienosäätö ja lukitusruuvi.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560 1, koko CR2032, 1 KM-piirtokärki nro 445002.

Erikoistarvike:

Pidike vipumittalaitteisiin ja mittauskelloihin nro 445004, tiedonsiirtokaapeli nro  498940.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript