Miesten ESD-päällystakki CONDUCTEX® valkoinen

Tuote nro.: 091600
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
23 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-päällystakki kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama. Ilman sivusaumoja.
  • Kääntökaulus ja yhdeltä puolelta piilotettu painonappilista.
  • Päälle ommellut sivutaskut, jossa viistot aukot.
  • Rintatasku.
  • Painonapilla varustettu säädettävä hihasauma.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin