Iskusuojus First Base 3 Classic LONG

Tuote nro.: 097853 LONG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri vaaleansin.
Lipan pituus 70 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097853 LONG
EAN / GTIN 4054596715172
Valmistajan numero HC23NB/SP/CLA

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Classic -kolhupäähineen perinteisessä, ajattomassa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Joustava säätönauha on matalammalla niskassa kuin tavallisesti, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 812