Iskusuojus First Base 3 Classic, vaaleansin., Tyyppi: SHORT

Tuote nro.: 097853 SHORT
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri vaaleansin.
Lipan pituus 55 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Valmistajan numero 7100217850
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Classic -kolhupäähineen perinteisessä, ajattomassa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Joustava säätönauha on matalammalla niskassa kuin tavallisesti, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 812