{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Herstellerbezeichnung | First Base 3 Classic | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Produktart | Anstoßkappe | |
| Schirmlänge | 70 | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | blau | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 65 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Eigenschaften | integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 097853 LONG | |
| EAN / GTIN | 4054596715172 | |
| Herstellernummer | 7100217854 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |