• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranná pracovní čepice First Base 3 Classic, námořnická, Typ: LONG

Artiklové číslo: 097853 LONG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Označení výrobce First Base 3 Classic
Uzávěr Stiskněte tlačítko
Druh produktu Ochranná čepice
Délka stínidla 70
Internationale Größe onesize
Barva Modrá
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 65 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097853 LONG
EAN / GTIN 4054596715172
Číslo výrobce 7100217854
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ochranná čepice First Base 3 Classic v klasickém, nadčasovém designu má flexibilní plastovou vnitřní skořápku s větracími otvory. Prodyšný vnější materiál z mikrovlákna nabízí další pohodlí při nošení. Větrací síťky na straně a na temeni krytky zajišťují maximální prodyšnost. Elastická nastavovací páska je umístěna hlouběji v týlu, čímž je zajištěno bezpečnější usazení.

Norma:

EN 812