Korvatulppasetti, 100 paria E-A-R™ Flexible Fit HA ilman nauhaa 100

Tuote nro.: 097619 100
Aseta hinta 100 pari (0,94 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3M™ E-A-R™ Flexible Fit -korvatulpat HA 328-1000, ilman nauhaa
SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 100 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Valmistajan numero 328-1000

Kuvaus

Malli:

E-A-R™ Flexibel Fit HA -korvatulpat koostuvat patentoidusta vaahtomuovista, jonka ansiosta korvatulppia voidaan pestä ja käyttää uudelleen kahden viikon ajan. Esimuotoilua ei tarvita: Koska vaahtomuovin kärkeä ei tarvitse esimuotoilla, korvatulppa pysyy puhtaana, vaikka se laitetaan sisään likaisilla käsillä tai käsineillä. Materiaali ja rakenne mahdollistavat lisäksi nopean asettamisen korvakäytävään myös yhdellä kädellä. Sopii erittäin hyvin tehtäviin, joissa kädet likaantuvat, sekä tilanteisiin, joissa on vain yksi käsi vapaana korvatulpan asettamista varten.

Toimituksen sisältö:

E-A-R™ Flexibel Fit HA -korvatulpat ilman nauhaa, 100 paria, pakattu yksittäin.

Ohje:

SNR-arvo (vaimennusarvo) saadaan seuraavasti:
Yhdellä kädellä asettamisen testitulos: 30 dB
Yhdellä kädellä asettamisen testitulos: 35 dB