Sähköasentajan käsineet 11

Tuote nro.: 094919 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: Suoja radioaktiviteettiä vastaan (EN 421)
  • Suojausluokka: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 60903 luokka A (hapot) kyllä
EN 60903 luokka C (erittäin alhaiset lämpötilat) kyllä
EN 60903 luokka Z (otsoni) kyllä
Sisältö 1
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 97,6 g
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Standardi Suoja radioaktiviteettiä vastaan (EN 421)
Rungon materiaali Lateksi
Käsineen koko 11
maksimaalinen jännitesuoja 1 000 V
Pituus 360 mm
Väri musta/punainen
Suojausluokka 0
EN 60903 AZC
Käsinetyyppi Sähköasentajan käsineet
Tuotetyyppi Sähköasentajan käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094919 11
EAN / GTIN 76490055684
Valmistajan numero RIG014B

Kuvaus

Malli:

Ansellin eristävät Marigold-käsineet sähköasentajille luonnonkumilateksia valmistetaan ainutlaatuista joustavuutta ja sormien liikkuvuutta varten. Anatominen muoto käden luonnollisessa lepoasennossa ja ei-levitetyt sormet estävät käden nopean väsymisen.

Erittely:

Työt, joissa on kosketusjännitteen riski AC ≥ 1 000 V.