{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 6 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille | |
Neulosteknologia | 18G | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | Nailon, teräskuitu, hiilikuitu | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto / vesipohjainen PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | musta / harmaa / keltainen | |
Standardi | EN 407 | |
Käsineen koko | 10 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094561 10 | |
EAN / GTIN | 7340118319308 | |
Valmistajan numero | TEGERA 8805 INFINITY GR.10 |