Paire de gants Tegera® 8805 Infinity 10

Réf.: 094561 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  18.65 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  15.50 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon, fibres d'acier, carbone
Revêtement Mousse nitrile/PU à base d’eau
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris / jaune
Norme EN 407
Taille des gants 10
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094561 10
EAN / GTIN 7340118319308
Réf. fabricant TEGERA 8805 INFINITY GR.10

Description

Exécution:

Tegera® 8805 Infinity. Gants anti-coupures de forme anatomique intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour un ajustement optimal et une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. Revêtement PU à base d'eau-mousse nitrile de haute qualité assurant une bonne préhension. Avec pouce renforcé. Pour chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Compatibles écrans tactiles. Homologués pour la manipulation de denrées alimentaires. En outre, les gants sont exempts de silicone et ont été testés dermatologiquement.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.