{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille | |
Sisältö | 6 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Käsineen koko | 9 | |
Käyttöalue | Allround | |
Standardi | Vesitiivis standardin EN ISO 15383 (EN 511) mukaisesti; EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Väri | musta / keltainen | |
Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094826 9 | |
EAN / GTIN | 7340118347189 | |
Valmistajan numero | 7798/9 |