Kemikaalisuojakäsinepari Butoject® 898

Tuote nro.: 094781
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
73 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (BCIKLM)
  • Viiltosuojaluokka: 1

Kuvaus

Malli:

Butoject® 898. Erittäin joustava, butyylikautsusta valmistettu kemikaalinsuojakäsine. Suojaa useilta erilaisilta erittäin vaarallisilta kemikaaleilta sekä kaasuilta. Voidaan yhdistää kemikaalinsuojapukuihin. Käsine täyttää suojakäsineiden elektrostaattisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset uuden EN 16350:2014 -normin mukaan. EN 421 -hyväksyntä (radioaktiivinen kontaminaatio).
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.