• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección contra productos químicos Butoject® 898

Número de artículo: 094781
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
73 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (BCIKLM)
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Descripción

Ejecución:

Butoject® 898. Guante protector frente a productos químicos, altamente flexible de caucho butílico. Protege contra una amplia gama de sustancias químicas extremadamente peligrosas y contra gases. Posibilidad de combinación con trajes protectores frente a productos químicos. Este guante cumple los requisitos hacia las características electrostáticas de guantes protectores según la nueva norma EN 16350:2014. Homologación según EN 421 (contaminación radioactiva).
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.