Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Butoject® 898

Artikelnummer: 094781
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
73 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (BCIKLM)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Omschrijving

Uitvoering:

Butoject® 898. Zeer flexibele handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, van butylrubber. Biedt bescherming tegen een breed scala van zeer gevaarlijke chemicaliën en tegen gassen. Combineerbaar met overalls ter bescherming tegen chemicaliën. Deze handschoen voldoet aan de eisen m.b.t. elektrostatische eigenschappen van veiligheidshandschoenen volgens de nieuwe norm EN 16350:2014. Goedkeuring volgens EN 421 (radioactieve contaminatie).
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.