Paire de gants résistants aux produits chimiques Butoject® 898

Réf.: 094781
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
33 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (BCIKLM)
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Description

Exécution:

Butoject® 898. Gants de protection contre les produits chimiques en caoutchouc butyle ultraflexibles. Protection étendue contre les produits chimiques extrêmement dangereux et contre les gaz. Peut être associé à une combinaison de protection chimique. Ces gants répondent aux exigences minimales pour déterminer les propriétés électrostatiques des gants de protection selon la nouvelle norme EN 16350:2014. Homologation suivant EN 421 (contamination radioactive).
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.