Hitsaajan suojakäsinepari 9

Tuote nro.: 094116 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    16,49 € / pari
  • alkaen 6 pari
    13,74 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 350 mm
Paksuus 0,8
Rungon materiaali Naudan haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 230 g
Materiaali Naudan haljasnahka
Käsineen koko 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Tyyppi A
Hitsausmenetelmä MIG/MAG
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Hitsaajankäsineet
Väri valkoinen/ruskea
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828

Kuvaus

Malli:

GARANT-hitsaajankäsine naudan haljasnahkaa näyttävällä GARANT-muotoilulla. Laadukas valmistus ja 100-prosenttisesti polyesteriä sisältämättömät saumat sekä anatominen istuvuus antavat hyvän sormituntuman hitsauksen aikana. Rannekkeen sisäpuolella on käytössä mukava ja hikeä imevä pellavakangas. Sopivat ihanteellisesti MIG-/MAG-hitsaukseen.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript