Värinänvaimennuskäsinepari Tegera® 9182 11

Tuote nro.: 094332 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Standardi: Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 6
EN 388 3111X
Rungon materiaali Vuohen pintanahkaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Pituus 315 mm
Väri musta / keltainen
Käsineen koko 11
Standardi Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819)
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094332 11
EAN / GTIN 7392626055940
Valmistajan numero 9182/11

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennuskäsine vuohen pintanahkaa, topattu kämmenosa. Laadukas Vibrothan®-materiaali yhdistää tehokkaan tärinän vaimennuksen hyvään näppituntumaan.
Tegera® 9182. Erittäin pitkä malli, nahkavarsi.

Käyttö:

Karkeisiin työvaiheisiin tärisevillä koneilla.

Standardi:

Lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 10819 mukaisesti. Suojaa mekaanisilta värähtelyiltä ja iskuilta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.