{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 | |
| EN 388 | 3111X | |
| Material de base | Cuero de cabra de plena flor | |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
| Longitud | 315 mm | |
| Color | negro / amarillo | |
| Talla de guante | 11 | |
| Norma | Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819) | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes de conductor | |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |
| Número de artículo | 094332 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118438764 | |
| Número del fabricante | 9182A/11 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |