• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paire de gants antivibrations Tegera® 9182, Taille des gants: 11

Réf.: 094332 11
Remise
79,30 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
EN 388 3111X
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement Aucun revêtement
Domaine d’application Polyvalents; Heavy Duty
Longueur 315 mm
Couleur noir / jaune
Taille des gants 11
Norme Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094332 11
EAN / GTIN 7340118438764
Réf. fabricant 9182A/11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de chevreau pleine fleur et paumes ouatées. Le matériau de haute qualité Vibrothan® combine amortissement antivibratoire et bonne sensibilité.
Tegera® 9182. Modèle extra-long avec manchette cuir.

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Certification supplémentaire suivant EN ISO 10819. Protection contre les vibrations mécaniques et chocs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.