{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Asennus väliseinäksi mahdollinen | ei | |
sopii hyllytaso-vetohyllykköön | kyllä | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 000 mm | |
sopii hyllysyvyydelle | 600 mm | |
Käyttöalue | Tasohyllykkö | |
Sivuseinän rakenne | kaksiosainen | |
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen | kyllä | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sivuseinä |
Tuotekoodi | 990110 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518156 |