Malli:
Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.
Kuvaus:
Asennusmitat:
Hyllyn kokonaispituus:
Runkotyypille S625-A18 nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm.
Sopii:
Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018.
Pintakäsittely:
Kuten RAL 5017, huomiosininen, jauhemaalattu.
Ohje:
Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää runkotyypin. Katso kantavuustaulukko.
Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
Valmistusvuoteen 05/2022 saakka rakennetuissa hyllyissä palkkeja saa käyttää vain vaihtoon vaurioituneiden tilalle. Jos hyllystöä muutetaan, esim. asennetaan ylimääräisiä palkkitasoja, on suoritettava uudelleenlaskenta standardin DIN EN 15512:2020 mukaisesti.