{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Pituus L | 1,98 m | |
Tikkaiden pituus | 1,98 m | |
Työskentelykorkeus n. | 3,25 m | |
Tasanteen korkeus | 1,17 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,53 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 73 mm | |
Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
Materiaali | alumiini | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | Yksisivuinen | |
Paino | 7,5 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 965901 5 | |
EAN / GTIN | 4045197742056 |