{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 50 mm | |
Leveys | 275 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Sopii kaappileveydelle | 275 mm | |
Irrotettava suojalevy takana | ei | |
Irrotettava suojalevy edessä | ei | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 933713 50 | |
EAN / GTIN | 4045197678157 |