{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
tyyppi | 2 | |
Sarja | KOMBI | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 80 mm | |
Syvyys | 660 mm | |
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 125 mm | |
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä | 125 mm | |
Kantavuus jalkaosaa kohti | 150 kg | |
Tuotetyyppi | Jalkaosa |
Tuotekoodi | 933627 2 | |
EAN / GTIN | 4045197377296 |