{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 2 | |
Serie | KOMBI | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 80 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
Rad-⌀ Bockrolle | 125 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 125 mm | |
Tragfähigkeit je Fußteil | 150 kg | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 933627 2 | |
EAN / GTIN | 4045197377296 |