• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de soporte móvil 2

Número de artículo: 933627 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo 2
Serie KOMBI
Altura 800 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 660 mm
⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
Capacidad de carga por pie soporte 150 kg
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933627 2
EAN / GTIN 4045197377296

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal, ⌀ de ruedas de 125 mm con bandas de rodadura grises de caucho macizo.
Con ruedas orientables con freno de bloqueo y enclavamiento de corona giratoria.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por estabilidad, los pies de soporte móviles deben montarse en combinación con estantes de almacenamiento n.º 933600; 933605, panel posterior n.º 933610; 933615 o chapa de nudo n.º 933628.

Productos adecuados

Lista de repuestos