{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | 2 | |
Serie | KOMBI | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 80 mm | |
Diepte | 660 mm | |
Wiel-⌀ bokwiel | 125 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 125 mm | |
Belastbaarheid per onderstel | 150 kg | |
Producttype | Werkbankpoot |
Artikelnummer | 933627 2 | |
EAN/GTIN | 4045197377296 |