{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 2 | |
Řada | KOMBI | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 80 mm | |
Hloubka | 660 mm | |
⌀ pevného kolečka | 125 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 125 mm | |
Nosnost podstavce | 150 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 933627 2 | |
EAN / GTIN | 4045197377296 |