{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Punnitusalue | 1 500 kg | |
Enimmäispunnitusalue | 0,5 kg - 1 500 kg | |
Lukema | 500 g | |
Leveys | 840 mm | |
Syvyys | 1 195 mm | |
Korkeus | 110 mm | |
Paino | 51 kg | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Tuotetyyppi | Kuormalavavaaka |
Tuotekoodi | 919912 1500 | |
EAN / GTIN | 4045761203198 | |
Valmistajan numero | UIB 1.5T-4 |