Keräilyvaunu T7 T76

Tuote nro.: 918540 T76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi T76
Korkeus 1 020 mm
Leveys 1 130 mm
Syvyys 609 mm
Kuormatason leveys 1 000 mm
Kuormatason syvyys 600 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus keskellä 522 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 80 kg
Kuormatason kantokyky keskellä 80 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 58 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918540 T76
EAN / GTIN 4045197611871

Kuvaus

Malli:

3 kuormatasoa.
Keskitaso kiinnitettävissä 3 eri korkeudelle. Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.
Kahvassa Haptoprene-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat