Peruskaappi, jossa väliseinä ja vetolaatikot umpilevypariovet 2000-3

Tuote nro.: 940102 2000-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Oven avautumiskulma: 250

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Oven avautumiskulma 250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 40
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 1 845 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 16
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Kaapin rakennustapa peruskaappi
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti keskellä
Paino 162 kg
Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940102 2000-3
EAN / GTIN 4062406565220

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi 40x20G, mukana väliseinä ja vetolaatikot, syvyys 16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on lukko. Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.
Keskellä yhtenäinen väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, kaikki hyllyt korkeussäädettäviä.

Sijoitus:

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 4
Vetolaatikoita 16×16G: 3

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältään väliseinä sekä hyllytasot ja vetolaatikot.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat