Easyfix-annostelulaatikon kannatin, ⌀ 6 mm, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 955580 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
776 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 128 mm
Leveys 220 mm
Hyötysyvyys 75 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Annostelijanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Valmistajan numero 955580 1

Kuvaus

Malli:

Annostelulaatikon pidike, soveltuu kertakäyttökäsineille, korvatulpille, kasvopapereille jne. Sangan syvyyttä on mahdollista säätää siten, että laatikot pysyvät hyvin paikoillaan eivät luiskahda. Sangan paikkaa voidaan muuttaa muovipidikkeessä (neljä mahdollista kohtaa).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.
Rasiakoko, syvyys 55 – 75 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin