{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi HB 12 V; Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FBS64 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Nauhan nopeus | 0 m/min - 116 m/min | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 64 mm | |
Vannesahanterän leveys | 13 mm | |
Vannesahanterän pituus | 776 mm | |
Paino | 3,2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Valmistajan numero | 4933478441 |