{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Přepravní kufřík | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee typ B 12 V | |
| Označení výrobce | M12FBS64 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Rychlost pásu | 0 m/min - 116 m/min | |
| Maximální hloubka řezu 90° | 64 mm | |
| Šířka pilového pásu | 13 mm | |
| Délka pilového pásu | 776 mm | |
| Hmotnost | 3,2 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Pila |
| Katalogové číslo | 078202 M12FBS64 | |
| EAN / GTIN | 4058546346324 | |
| Číslo výrobce | 4933478441 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |