{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip HB 12 V; Milwaukee tip B 12 V | |
| Oznaka proizvajalca | M12FBS64 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Hitrost brusnega traka | 0 m/min - 116 m/min | |
| Maksimalna globina reza 90° | 64 mm | |
| Širina žaginega lista | 13 mm | |
| Dolžina žaginega lista | 776 mm | |
| Masa | 3,2 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta izdelka | Žaga |
| Številka izdelka | 078202 M12FBS64 | |
| EAN/GTIN | 4058546346324 | |
| Številka proizvajalca | 4933478441 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |