Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone 59043

Tuote nro.: 079656 59043
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Dynaorbital 152 mm
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 396 l/min
Hiomalaikan ⌀ 150 mm
Imurityyppi Oma pölynpoisto
Liikepituus 2,5 mm
Paino 0,6 kg
Toimintaääni 77 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079656 59043
EAN / GTIN 616026590434
Valmistajan numero 59043 INCL. 95675 + 50617

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusimuun.
Hienohiontaan 2,5 mm:n iskulla. Oma imulaite letkun ja toimitukseen sisältyvän pölypussin kautta, mukana tarralaikka nro 567872 koko 150.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.
Tarrahiomalaikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin