Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone CP7220CVE 7220CVE

Tuote nro.: 079654 7220CVE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä CP7220 CVE
Tyhjäkäyntikierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 486 l/min
Hiomalaikan ⌀ 150 mm
Liikepituus 2,5 mm
Paino 1,6 kg
Toimintaääni 76 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,4 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Valmistajan numero 8941272203

Kuvaus

Malli:

Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone 079654 7220 CVE on kehitetty erityisesti teollisiin hioma-, pintakäsittely- ja esikiillotussovelluksiin, ja sen kämmenenmuotoinen pehmeä kahva tarjoaa erinomaisen käyttäjämukavuuden.