Pneumatická excentrická bruska CP7220CVE, Typ: 7220CVE

Artiklové číslo: 079654 7220CVE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální potřeba vzduchu 486 l/min
Označení výrobce CP7220 CVE
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 150 mm
Volnoběžné otáčky 12 000 min-1
Zdvih 2,5 mm
Pracovní hluk 76 dB
Vibrace podle EN max. 1,4 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Číslo výrobce 8941272203
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Pneumatická excentrická bruska 079654 7220 CVE byla zvlášť navržena pro průmyslové broušení, úpravy povrchů a přípravu před leštěním a měkká rukojeť ve tvaru ruky nabízí vynikající uživatelský komfort.