Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis CP7220CVE, Tipas: 7220CVE

Prekės Nr.: 079654 7220CVE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimalus oro poreikis 486 l/min
Gamintojo pavadinimas CP7220 CVE
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Šlifavimo disko skersmuo 150 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 12 000 min-1
Kėlimas 2,5 mm
Darbinis triukšmas 76 dB
Vibracijos pagal EN maks. 1,4 m/s2
Produkto rūšis ekscentrinis šlifuoklis
Bendras svoris 1,6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Gamintojo numeris 8941272203
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Suspausto oro ekscentrinis šlifuoklis 079654 7220 CVE buvo specialiai sukurtas pramoniniam šlifavimui, paviršių apdorojimui ir išankstiniam poliravimui, užtikrinamas maksimalus komfortas dirbant dėl minkštos ir patogios rankenos.