Pnevmatski vibracijski brusilnik CP7220CVE, Tip: 7220CVE

Št. art.: 079654 7220CVE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Največja poraba stisnjenega zraka 486 l/min
Oznaka proizvajalca CP7220 CVE
Napajanje na stisnjen zrak
Premer brusilnega krožnika 150 mm
Število vrtljajev v prostem teku 12.000 min-1
Hod 2,5 mm
Delovni hrup 76 dB
Vibracije v skladu z EN maks. 1,4 m/s2
Vrsta izdelka vibracijski kotni brusilnik
Skupna masa 1,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079654 7220CVE
EAN/GTIN 015451619435
Številka proizvajalca 8941272203
Proizvajalec/odgovorna oseba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Pnevmatski vibracijski brusilnik 079654 7220 CVE je posebej zasnovan za industrijsko brušenje, obdelavo površin in predhodno poliranje ter z mehkim ročajem, oblikovanim po dlani, zagotavlja odlično uporabniško udobje.