Akkuporaruuvinväännin GSR1215B

Tuote nro.: 070240 GSR1215B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
670 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSR 12V-15
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne 2-napainen moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 15 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 380 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 300 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 0 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 19 mm
Paino 1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 12 V, 2-napainen moottori
USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 0–10, softgrip-pinnat, akun lataustason näyttö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Valmistajan numero 060186810F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
  • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Etu:

Kompakti malli on ideaalinen ahtaisiin kohtiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja kuljetuslaukku.
2 x 12V / 2,0 Ah litiumioniakku

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat