{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 4 mm | |
Hyötypituus | 10 mm | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,3 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,8 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/4; 16/4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240110 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071087 | |
Valmistajan numero | H51 42100.0182 |