{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d | 12 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pituus a | 8 mm | |
Kiinnityskorkeus b | 11 mm | |
Pituus l2 | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 240100 12/4 | |
EAN / GTIN | 4047109019331 | |
Valmistajan numero | H50 01240 |