• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu 54-65 mm

Tuote nro.: 274202 54-65
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANG-GRIP
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 26 mm
Kokonaispituus L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Toimintakorkeus h1 24,8 mm
Varren korkeus h5 32 mm
Ulottuma 26 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä TNFFA 54R-3IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Valmistajan numero 2302333

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin