simturn AX Center Line -avarrustyökalu, oikea CBN 1,4 mm

Tuote nro.: 270523 1,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AW36CBN8
Hyötypituus 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,1 mm
f 1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,07 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270523 1,4
EAN / GTIN 2050002064898
Valmistajan numero A04.1C06.10.14.10YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8