simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Artikel-Nr.: 270523 1,4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff BN
Einsatzrichtung rechts
Serie simturn AX Center Line
Herstellerbezeichnung AW36CBN8
Ausführung Schneidplatte rechts
Nutzlänge L2 10,2 mm
Durchmesser außen D 4 mm
für Bohrungen ab Dmin 1,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,07 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Q
Produktart Schneideinsatz
Anzahl Schneiden 1 St.
Spanbrecher nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270523 1,4
EAN / GTIN 2050002064898
Herstellernummer A04.1C06.10.14.10 YUR CBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8