{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AW36CBN8 | |
Effektiv längd | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,07 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270523 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002064898 | |
Tillverkarens nummer | A04.1C06.10.14.10YUR CBN8 |