Vyvrtávací vložka simturm AX Center Line pravá CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Artiklové číslo: 270523 1,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál BN
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Mokré minimální vhodný
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AW36CBN8
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 10,2 mm
Středové přesazení F f 1,95 mm
Pro otvory od Dmin 1,4 mm
Hloubka řezu ap, max 0,07 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Druh produktu Obráběcí vložka
Počet břitů 1 ks
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270523 1,4
EAN / GTIN 2050002064898
Číslo výrobce A04.1C06.10.14.10 YUR CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8.