{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | BN | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Serie | simturn AX Center Line | |
| Denominación del fabricante | AW36CBN8 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud útil L2 | 10,2 mm | |
| Diámetro exterior D | 4 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 1,4 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,07 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Q | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Rompevirutas | no |
| Número de artículo | 270523 1,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002064898 | |
| Número del fabricante | A04.1C06.10.14.10 YUR CBN8 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |