• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pyörösahanterä puulle, viistohammas 85 mm

Tuote nro.: 583950 85
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksen ⌀ 15 mm
hampaiden lukumäärä 20
Leikkuuleveys B 1,1 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583950 85
EAN / GTIN 3165140754279
Valmistajan numero 2608643071

Kuvaus

Malli:

Käsipyörösahojen pyörösahanterät.
Sarja standard for Wood.

Käyttö:

Puun työstöön.